屋根形カバー止め金具

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種別ステンレス鋼(SUS) 注文コード57817995 品番S-CVDS1Y
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥875 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729
この商品は種別など4種類から選べます 他の種類を見る
種別ステンレス鋼(SUS) 仕様ステンレス鋼製カバー用 寸法L(mm)44
注意
※屋根形カバー止め金具のボルトは確実に締め付けてください。強風によりカバーが脱落する恐れがあります。適正締付トルクは7N・m[71kgf・cm]です。
※屋根形カバー専用です。
※ラック接続部には使用できません、接続部屋根形カバー止め金具をご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック用金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする