ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の ケーブルラック
ネグロス電工の ケーブルラック用金具
ダブルアングル用金具
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
(アングル)50×50
注文コード
57818214
品番
AGW50
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
溶接不要で、ダブルアングルの組み立てができます。
鋼材の途中からでも取り付けができます。
許容静荷重(N[kgf])
W3/8、M10:2451(250)
W1/2、M12:4903(500)
適合
(アングル)50×50
種別
抱合せ金具
寸法L(mm)
90
表面処理
電気亜鉛めっき処理
適合フランジ厚(mm)
4〜7
注意
※抱合せ金具の取り付けは、間隔を800mm以内としてください。
※許容静荷重は金具自体の強度です。鋼材の強度、施工状態を考慮して施工してください。
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。