ダブル溝形鋼用金具

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合(溝形鋼)75×40 注文コード57818257 品番CGW75
参考基準価格(税別)¥990 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829
この商品は適合など2種類から選べます 他の種類を見る

溶接不要で、ダブル溝形鋼の組み立てができます。
鋼材の途中からでも取り付けができます。

許容静荷重(N[kgf])
W3/8、M10:2451(250)
W1/2、M12:4903(500)
適合(溝形鋼)75×40 種別抱合せ金具 寸法L(mm)100 表面処理電気亜鉛めっき処理
注意
※抱合せ金具の取り付けは、間隔を800mm以内としてください。
※許容静荷重は金具自体の強度です。鋼材の強度、施工状態を考慮して施工してください。
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック用金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする