ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の ケーブルラック
ネグロス電工の ケーブルラック用金具
ガセットプレート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57818984
品番
Z-50AGP
参考基準価格(税別)
¥1,420
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
寸法A(mm)
25
寸法F(mm)
240
寸法D(mm)
50
表面処理
溶融亜鉛めっき仕上げ
寸法B(mm)
20
寸法C(mm)
145
板厚(mm)
6
寸法E(Φmm)
10.5