ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の ケーブルラック
ネグロス電工の ケーブルラック用金具
組立てアングル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
57818993
品番
Z-50AG300
参考基準価格(税別)
¥11,100
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
現場で組み立てできるので施工が簡単、納期短縮が図れます。
長さ(m)
3
質量(kg)
13.7
寸法A(mm)
25
表面処理
溶融亜鉛めっき仕上げ
寸法B(mm)
50
寸法C(Φmm)
11.5
注意
※切断面はROVAL1、ROVALSP300で補修を行ってください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100