ケーブルラック用垂直継ぎ金具

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個組) 注文コード 57819011 品番 Z-QRU1R
参考基準価格(税別)¥5,260 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
仕様
ボルト・ナット/ステンレス鋼製
フランジナット/六角ナット・座金
種別溶融亜鉛めっき仕上げ 用途ケーブルラックのサポートに用いる支持金具です。
注意
※耐震架台取り付け用のM10×25〜30ボルト、ナット類は別途ご用意ください。
※NRU1Rを耐震架台に取り付ける場合はノックアウトを2箇所打ち
抜き、M10×25〜30ボルト、ナット類で固定してください。(六
角M8×20ボルト、DH8Nは使用しません。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック用金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする