ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の ケーブルラック
ネグロス電工の ケーブルラック用金具
立上りケーブルラック用ブラケット耐震システム
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
57819063
品番
BKBR1
参考基準価格(税別)
¥4,740
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
ブラケット(BK、BKL20〜50)間にブレースを設置し、水平力に対する耐震支持をサポートするブラケット用補強金具です。既設のブラケットへも後付けで取り付けが可能です。
適合
(ブレース)W3/8、(ラック幅)500mm以上
セット内容
BKBR1HR,L、BKBR1AL各2個、U-RW3-25RNTW 4個
注意
※ブレースは別途ご用意ください。
※SR、NR、QRラック以外には取り付けできません。
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。