ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の ケーブルラック
ネグロス電工の ケーブルラック用部材
床面固定立上りケーブルラック用耐震架台(壁面接近用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
寸法L(mm)
440
注文コード
57819291
品番
Z-KGYK6523L
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
鋼製スリーブと壁面の距離が近い場合でも施工できます。(6mm以上)
適合
(床開口)200mm、(床固定用アンカーボルト)M12
種別
溶融亜鉛めっき仕上げ
質量(kg)
5.9
寸法L(mm)
440
寸法L1(mm)
390
板厚(mm)
6
注意
※床固定用アンカーボルトについては、あと施工金属拡張アンカーボルト(おねじ形)をご使用ください。
※壁面固定で使用しないでください。