床面固定立上りケーブルラック用耐震架台(壁面接近用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 寸法L(mm)540 注文コード57819316 品番Z-KGYK6533L
参考基準価格(税別)¥16,400 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は寸法Lなど4種類から選べます 他の種類を見る

鋼製スリーブと壁面の距離が近い場合でも施工できます。(6mm以上)

適合(床開口)300mm、(床固定用アンカーボルト)M12 種別溶融亜鉛めっき仕上げ 質量(kg)6.5 寸法L(mm)540 寸法L1(mm)490 板厚(mm)6
注意
※床固定用アンカーボルトについては、あと施工金属拡張アンカーボルト(おねじ形)をご使用ください。
※壁面固定で使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック用部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする