アースボンド線

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 種別ステンレス鋼製ねじ付 注文コード57819395 品番S-EB55-50
参考基準価格(税別)¥620 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
この商品は種別6種類から選べます 他の種類を見る
種別ステンレス鋼製ねじ付 (電線被覆)緑
注意
※溶融亜鉛めっき仕上げケーブルラックにはステンレス鋼製ねじ付タイプをご使用ください。又、ステンレス鋼製ケーブルラックの場合はタッピンねじで取り付けができませんので、公共建築工事標準仕様をご使用ください。
※ボンド線本体はいずれも銅線用圧着端子付きIV線
※環境配慮型は耐燃性ポリエチレン被覆のエコ電線を使用。
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57819361
2021-11-23
用途:
電気工事
建設業・工事業

現場で作る事が多い品物ですが、時間の無い時、露出部分の施工で出来形が重視される所でよく使用します。特に改善が必要と思うところは有りません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック用部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする