ケーブルタグ

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 57819404 品番 KTAG12
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

表示の見やすい透明ビニル製です。

材質PVCシート 寸法A(mm)18 寸法B(mm)45 適合寸法(mm)(カード)12×40

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:333

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57819431
2017-12-21
用途:
幹線名札
建設業・工事業

ケースが軟らかいので、普通紙の出し入れしに苦労しました。紐は問題ありません。

対象商品:
57819422
2013-10-03
用途:
布設ケーブルに取付け
光エンジニアリング株式会社 様

使い勝手は良いです。
作成時は内職気分でした。

納品までの時間が結構かかるのでその点は要注意。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする