曜日別特売
KTAG35 ケーブルタグ ネグロス電工 57819431

KTAG35 ケーブルタグ ネグロス電工 57819431
KTAG35 ケーブルタグ ネグロス電工 57819431

ケーブルタグ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法B(mm)60
寸法A(mm)40
内容量1箱(100枚)注文コード57819431品番KTAG35
参考基準価格(税別)¥9,100販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

表示の見やすい透明ビニル製です。

材質PVCシート寸法A(mm)40寸法B(mm)60適合寸法(mm)(カード)35×55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57819431
2017-12-21
用途: 幹線名札
建設業・工事業

ケースが軟らかいので、普通紙の出し入れしに苦労しました。紐は問題ありません。

対象商品 : 57819422
2013-10-03
用途: 布設ケーブルに取付け
光エンジニアリング株式会社

使い勝手は良いです。
作成時は内職気分でした。
納品までの時間が結構かかるのでその点は要注意。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする