アングル用接続部振れ止め金具

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合(ラック)7AR 注文コード57820883 品番7ARS11
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649
この商品は適合4種類から選べます 他の種類を見る
材質
ステンレス鋼
腐食防止カバー:硬質塩化ビニル
用途一般形鋼のフランジ部へ親桁の継ぎ部分を固定する振れ止め金具です。 適合(ラック)7AR 適合フランジ厚(mm)4〜8
注意
※振動、ゆれが加わる場所では使用しないでください。落下の恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック用金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする