ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の ケーブルラック
ネグロス電工の ケーブルラック用金具
アングル用接続部振れ止め金具
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
(ラック)10AR
注文コード
57820892
品番
10ARS11
参考基準価格(税別)
¥825
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
この商品は
適合
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス鋼
腐食防止カバー:硬質塩化ビニル
用途
一般形鋼のフランジ部へ親桁の継ぎ部分を固定する振れ止め金具です。
適合
(ラック)10AR
適合フランジ厚(mm)
4〜8
注意
※振動、ゆれが加わる場所では使用しないでください。落下の恐れがあります。