アングル用振れ止め金具

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合(ラック)10AR 注文コード57820944 品番10ARS9T
参考基準価格(税別)¥910 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829
この商品は適合など7種類から選べます 他の種類を見る
材質
ステンレス鋼
腐食防止カバー:硬質塩化ビニル
用途一般形鋼のフランジ部へ親桁を固定する振れ止め金具です。 適合(ラック)10AR 適合フランジ厚(mm)9〜18
注意
※振動、ゆれが加わる場所では使用しないでください。
落下の恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック用金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする