ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の ケーブルラック
ネグロス電工の ケーブルラック用金具
アングル用振れ止め金具
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
(ラック)6AR
注文コード
57820996
品番
6ARS9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥645
この商品は
適合
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス鋼
腐食防止カバー:硬質塩化ビニル
用途
一般形鋼のフランジ部へ親桁を固定する振れ止め金具です。
適合
(ラック)6AR
適合フランジ厚(mm)
4〜8
注意
※振動、ゆれが加わる場所では使用しないでください。
落下の恐れがあります。