ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の ケーブルラック
ネグロス電工の ケーブルラック用金具
口径違い金具
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
(ラック)10AR
注文コード
57821696
品番
10ARR10
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
100
適合
(ラック)10AR
質量(kg)
0.26
寸法H(mm)
95
寸法H1(mm)
47.5
注意
※300mm以内で吊り金具などにより継ぎ金具部を支持してください。破損の恐れがあります。