口径違い金具

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合(ラック)8AR 注文コード57821793 品番8ARR20
参考基準価格(税別)¥2,140 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
この商品は適合など13種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)200 適合(ラック)8AR 質量(kg)0.26 寸法H(mm)75 寸法H1(mm)37.5
注意
※300mm以内で吊り金具などにより継ぎ金具部を支持してください。破損の恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック用金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする