上下自在継ぎ金具(ノンボンドタイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57821976 品番 5ARFG1NB
参考基準価格(税別)¥1,560 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

上下自在継ぎ手部におけるボンディングの省略ができます。(公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)に適合。)

適合(ラック)5AR
注意
※ナットは、トルク19.61N・m[200kgf・cm]で締付けてください。締め付けが不十分な場合、電気的接続が不完全となる恐れがあります。
※補強子桁「ARF□L」と組合わせる場合は、別途アースボンド線を取り付けてください。
※300mm以内で吊り金具などにより継ぎ金具部を支持してください。破損の恐れがあります。
※締付確認後、「確認シール」を金具間のナット付近にに貼り付けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック用金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする