ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の ケーブルラック
ネグロス電工の ケーブルラック用金具
接続部吊り金具
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法H(mm)
68
注文コード
57822186
品番
7ARH2
参考基準価格(税別)
¥1,080
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
寸法H
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
適合
(ラック)7AR
(吊りボルト)W3/8
材質
ステンレス鋼
寸法H(mm)
68
許容静荷重(N[kgf])
588(60)