ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の ケーブルラック
ネグロス電工の ケーブルラック用金具
接続部吊り金具
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法H(mm)
58
注文コード
57822213
品番
6ARH2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,060
この商品は
寸法H
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
適合
(ラック)6AR
(吊りボルト)W3/8
材質
ステンレス鋼
寸法H(mm)
58
許容静荷重(N[kgf])
588(60)