ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の ケーブルラック
ネグロス電工の ケーブルラック用金具
接続部振れ止め金具
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57822265
品番
5ARSD3
参考基準価格(税別)
¥685
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
材質
ステンレス鋼
腐食防止板:硬質塩化ビニル
寸法H(mm)
49.5
適合
(ラック)5AR
仕様
腐食防止用