接続部振れ止め金具

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57822274 品番 7ARSD3
参考基準価格(税別)¥745 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729
材質
ステンレス鋼
腐食防止板:硬質塩化ビニル
寸法H(mm)69.5 適合(ラック)7AR 仕様腐食防止用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック用金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする