底板カバークランプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合(ラック)6AR40 注文コード57822502 品番6ACVCB40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,580
この商品は適合など18種類から選べます 他の種類を見る

ARタイプラックカバーを底板として使用できます。
上下カバークランプ(ACVCTB□)との併用で、ラックの上下にカバーを取り付けられます。

材質
JIS H4100アルミニウム合金押出形材
フックボルト、ナット:ステンレス鋼
表面処理アルマイト処理クリア塗装 寸法L(mm)490 適合(ラック)6AR40 質量(kg)0.27
注意
※台風などの強風を考慮し、カバー1枚に対して底板カバークランプを4箇所以上取り付けてください。
(カバーの継ぎ目に取り付けるものは数量に含みません。)飛散・落下の恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック用部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする