セーフベーシック ラテックスグローブ イージーフィットPF

(1件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 注文コード57823509 品番1188D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

スタンダードタイプでリーズナブルなラテックスグローブです。
パウダーフリーですので、アレルギーをお持ちの方やかぶれやすい方にも安心してお使いいただけます。
ポリマーコーティングでラテックスゴムが直接お肌に触れません。
優れたフィット感とラテックスグローブならではの指先の感覚がお使いやすいグローブです。

全長(cm)23 材質天然ゴム サイズL タイプ粉無 中指長(cm)8.5 手の平幅(cm)10.6 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:28B3X00001000034

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17776158
2019-02-04
用途:
検品やコーキング使用時

ゴム系の軍手を使うと肌荒れする自分も問題なく使用できます。
内部はさらっとしており、一度はずしても再び装着もしやすいです。
匂いもなく満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする