継ぎ金具

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合(ラック)6AR 注文コード57823586 品番6ARG1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥990
この商品は適合など6種類から選べます 他の種類を見る
適合(ラック)6AR 寸法H(mm)55 寸法H1(mm)27.5
注意
※ボルトは、ラックの内側から取り付け、継ぎ金具を介し外側からナットで締め付けてください。逆に取り付けるとボルトの先端でケーブル被覆を損傷する恐れがあります。
※直線部分15m(定尺5本)に1箇所ずつ、伸縮自在継ぎ金具を使って施工してください。熱膨張により変形する恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック用金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする