※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

メディコム オールガーゼ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(200枚) 注文コード 57823615 品番 3001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

柔らかく吸水性に優れたガーゼで、処置1回あたりの使用量が少なくてすみます。オールコットン使用のガーゼです。繊維の脱落が少なく、重ね折りによって吸水力にも優れています。

仕様8枚重 寸法(mm)50×50 材質綿100% 寸法(cm)5×5 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:28B3X00001000007
注意
※綿100%のため、用途に合わせて不織布ガーゼとお使い分けください。
※未滅菌

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする