盤取付金具

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個組) 適合(ラック)8AR 注文コード57823744 品番8ARU1
参考基準価格(税別)¥1,920 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は適合・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る
材質
JIS H4100アルミニウム合金の板
ボルト、ナット:ステンレス鋼
適合(ラック)8AR 寸法H(mm)71 寸法H1(mm)37.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック用金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする