ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の ケーブルラック
ネグロス電工の ケーブルラック用金具
盤取付金具
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個組)
適合
(ラック)6AR
注文コード
57823753
品番
6ARU1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,780
この商品は
適合・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
JIS H4100アルミニウム合金の板
ボルト、ナット:ステンレス鋼
適合
(ラック)6AR
寸法H(mm)
51
寸法H1(mm)
27.5