ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の ケーブルラック
ネグロス電工の ケーブルラック用金具
盤取付金具
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個組)
適合
(ラック)7AR
注文コード
57823771
品番
7ARU1
参考基準価格(税別)
¥1,840
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
適合・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
JIS H4100アルミニウム合金の板
ボルト、ナット:ステンレス鋼
適合
(ラック)7AR
寸法H(mm)
61
寸法H1(mm)
32.5