ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の ケーブルラック
ネグロス電工の ケーブルラック用金具
ブラケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
(ラック)□AR40
注文コード
57823823
品番
ARBKL40
参考基準価格(税別)
¥7,360
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
適合
(ラック)□AR40
材質
JIS H4100アルミニウム合金の板
寸法A(mm)
520
表面処理
アルマイト処理クリア塗装
寸法B(mm)
150
寸法C(mm)
100
許容静荷重(N[kgf])
1569(160)
注意
※ブラケットを取り付けるボルトは、W3/8又はM10をご使用ください。
※許容静荷重はブラケットのみの強度です。壁面にアンカーボルト等で施工の際はアンカーボルトの引抜力も考慮し、ブラケットへの積載荷重を決めてください。