ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の ケーブルラック
ネグロス電工の ケーブルラック用金具
ブラケット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
(ラック)□AR50
注文コード
57823884
品番
ARBK50
参考基準価格(税別)
¥9,240
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
適合
(ラック)□AR50
材質
JIS H4100アルミニウム合金の板
寸法A(mm)
620
表面処理
アルマイト処理クリア塗装
寸法B(mm)
200
寸法C(mm)
150
許容静荷重(N[kgf])
1569(160)
注意
※ブラケットを取り付けるボルトは、W3/8又はM10をご使用ください。
※許容静荷重はブラケットのみの強度です。壁面にアンカーボルト等で施工の際はアンカーボルトの引抜力も考慮し、ブラケットへの積載荷重を決めてください。