ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の ケーブルラック
ネグロス電工の ケーブルラック用金具
振れ止め金具(外側用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57823963
品番
5ARSD1
参考基準価格(税別)
¥660
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
材質
ステンレス鋼
腐食防止板:硬質塩化ビニル
寸法H(mm)
49.5
適合
(ラック)5AR
仕様
腐食防止用