ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の ケーブルラック
ネグロス電工の ケーブルラック用金具
振れ止め金具(外側用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
(ラック)6AR
注文コード
57824024
品番
6ARSD1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥700
この商品は
適合
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス鋼
腐食防止板:硬質塩化ビニル
寸法H(mm)
59.5
適合
(ラック)6AR
仕様
腐食防止用
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
57824024
6ARSD1
57823981
7ARSD1
振れ止め金具(外側用)
ネグロス電工
1個
¥
699
税込
¥
769
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)