マルチ型接続金具

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個組) 注文コード 57824094 品番 8ARM1
参考基準価格(税別)¥3,480 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

□ARFG1と組み合わせて使用する事で、5通り以上の分岐接続ができます。
工事現場の状態に合わせて様々な応用ができます。

適合(ラック)8AR 材質ステンレス鋼 寸法L(mm)92 呼び径(M8Uボルト)M8 寸法H(mm)92 寸法A(mm)72 寸法F(mm)63.5〜100.5 寸法D(mm)67 寸法E(mm)121〜158 寸法B(mm)71 寸法C(mm)81〜102 寸法L2(mm)171 寸法J(mm)25 寸法G(mm)35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック用金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする