ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の ケーブルラック
ネグロス電工の ケーブルラック用金具
マルチ型接続金具
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個組)
注文コード
57824103
品番
8ARMF1
参考基準価格(税別)
¥4,960
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
□ARFG1と組み合わせて使用する事で、5通り以上の分岐接続ができます。
工事現場の状態に合わせて様々な応用ができます。
適合
(ラック)8ARM1+ 8ARFG1
材質
ステンレス鋼
呼び径
(M8Uボルト)M8
寸法H(mm)
92
寸法A(mm)
72
寸法F(mm)
63.5〜100.5
寸法D(mm)
67
寸法E(mm)
121〜158
寸法B(mm)
71
寸法C(mm)
81〜102
寸法J(mm)
25
寸法G(mm)
35