マルチ型接続金具

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個組) 注文コード 57824112 品番 67ARM1
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

□ARFG1と組み合わせて使用する事で、5通り以上の分岐接続ができます。
工事現場の状態に合わせて様々な応用ができます。

適合(ラック)6AR、7AR 材質ステンレス鋼 寸法L(mm)77 呼び径(M8Uボルト)M8 寸法H(mm)82 寸法A(mm)62/72 寸法F(mm)53.5〜90.5/58.5〜95.5 寸法D(mm)57/62 寸法E(mm)111〜148 寸法B(mm)76/71 寸法C(mm)66〜98/81〜102 寸法L2(mm)161 寸法J(mm)30 寸法G(mm)35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック用金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする