ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の ケーブルラック
ネグロス電工の ケーブルラック用金具
マルチ型接続金具
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個組)
適合
(ラック)67ARM1+ 6ARFG1
注文コード
57824121
品番
6ARMF1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,620
この商品は
適合
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
□ARFG1と組み合わせて使用する事で、5通り以上の分岐接続ができます。
工事現場の状態に合わせて様々な応用ができます。
適合
(ラック)67ARM1+ 6ARFG1
材質
ステンレス鋼
呼び径
(M8Uボルト)M8
寸法H(mm)
82
寸法A(mm)
62
寸法F(mm)
53.5〜90.5
寸法D(mm)
57
寸法E(mm)
111〜148
寸法B(mm)
76
寸法C(mm)
66〜98
寸法J(mm)
30
寸法G(mm)
35