金属脚シールドスタンド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57824157 品番 -
参考基準価格(税別)¥14,500 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

透明アクリルで圧迫感の無いシールドスタンド。
新型コロナウイルスやインフルエンザの飛沫感染予防に使用できます。
開口部があるので書類などの受け渡しもラクラク可能!特殊な工具は必要なく簡単な作業で設置が出来ます。
オリジナルの焼付塗装を行ったステンレス足が付属します。

寸法(幅×高さ)(mm)800×600 パイル長(mm)6(押出し) 用途飛沫感染予防 寸法(幅W×高さH)(mm)800×600 開口寸法(mm)400×100(下部)
注意
※本商品は飛沫感染予防に効果を発揮することは間違いございませんが、本商品を使用しても尚、感染した場合においての損害に付きましては補償致しかねますのでご了承ください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜3までのご注文(同一注文コードにつき) ¥2,200 / 税込 ¥2,420
全国数量4〜6までのご注文(同一注文コードにつき) ¥4,400 / 税込 ¥4,840
全国数量7〜9までのご注文(同一注文コードにつき) ¥6,600 / 税込 ¥7,260
全国数量10〜12までのご注文(同一注文コードにつき) ¥8,800 / 税込 ¥9,680
全国数量13以上のご注文(数量1につき) ¥11,000 / 税込 ¥12,100
北海道地方数量1〜3までのご注文(同一注文コードにつき) ¥2,400 / 税込 ¥2,640
北海道地方数量4〜6までのご注文(同一注文コードにつき) ¥4,800 / 税込 ¥5,280
北海道地方数量7〜9までのご注文(同一注文コードにつき) ¥7,200 / 税込 ¥7,920
北海道地方数量10〜12までのご注文(同一注文コードにつき) ¥9,600 / 税込 ¥10,560
北海道地方数量13以上のご注文(数量1につき) ¥12,000 / 税込 ¥13,200
沖縄地方数量1〜3までのご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量4〜6までのご注文(同一注文コードにつき) ¥8,000 / 税込 ¥8,800
沖縄地方数量7〜9までのご注文(同一注文コードにつき) ¥12,000 / 税込 ¥13,200
沖縄地方数量10〜12までのご注文(同一注文コードにつき) ¥16,000 / 税込 ¥17,600
沖縄地方数量13以上のご注文(数量1につき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000
離島数量1〜3までのご注文(同一注文コードにつき) ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量4〜6までのご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000
離島数量7〜9までのご注文(同一注文コードにつき) ¥30,000 / 税込 ¥33,000
離島数量10〜12までのご注文(同一注文コードにつき) ¥40,000 / 税込 ¥44,000
離島数量13以上のご注文(数量1につき) ¥50,000 / 税込 ¥55,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする