水平自在継ぎ金具

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57824207 品番PRBG1
参考基準価格(税別)¥3,840 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
材質
FRP(強化プラスチック)
ボルト、ナット:ポリカーボネート
蝶番金具:ステンレス鋼
質量(kg)0.09
注意
※穴があいていません。親桁の中空部にPRBG1を挿入し、任意の角度に調整してからドリルでΦ10の穴をあけます。ボルト止めして完了です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック用金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする