goo!パネプレート

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1箱(10セット) 注文コード57824263 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,900
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

発泡スチレンボードなので、軽くて組立ても簡単です。
席と席の間において座席を減らさずに営業が出来ます。
ご利用されるお客様が安心して利用できます。
使用しない時は、場所を取らずに保管が出来ます

木目調 寸法(幅×高さ)(mm)285×440 用途飲食店などのカウンターで使う 「置き型パーテーション」です。 サイズS 寸法(幅W×高さH)(mm)285×440 脚寸法(mm)220×440
注意
※本商品は飛沫感染予防に効果を発揮することは間違いございませんが、本商品を使用しても尚、感染した場合においての損害に付きましては補償致しかねますのでご了承ください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする