※本体(正面・斜め)

ガスふろ給湯器

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 お客様組立品 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ガスの種類13A 機能Q機能、新シミュ/FF+FB、バイパスサーボ、水量サーボ、35℃出湯、温度調節、ゆらぎのシャワー、パワフル湯はり、省エネ湯はり、快適おいだき、快適保温、保温時間切替、湯はり完了前お知らせ、たし湯、ぬる湯、予約運転、呼び出し 注文コード57824455 品番RUF-A2400SAG(B)
参考基準価格(税別)¥402,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品はガスの種類・機能など12種類から選べます 他の種類を見る

もっと快適バスルーム!フルオートタイプがおすすめ!
おいだき配管自動洗浄
浴槽の栓を抜くだけで、配管をきれいなお湯でサッと洗浄!
自動たし湯
設定水位まで自動でたし湯!家族みんな快適入浴!
入浴検知による自動沸あげ
人が入浴したことを自動で検知し、ぬるいと感じる前に自動で沸きあげ!
フルオート:湯はりから、おいだき、保温、湯たしまで、すべておまかせ全自動。
オート:湯はりから、おいだき、保温までは自動。
キッチンとバスルームで会話できるインターホン機能付きリモコン
インターホン
キッチンとバスルーム、リモコン同士で会話ができます。
お子様やお年寄りが入浴してる時も安心で便利です。

ガスの種類13A 設置方式屋外据置型 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×517×240 質量(kg)29.5 ガス消費量(kW[kcaL/h])【給湯】50.0[43000]、【おいだき】11.6[10000]、【同時】61.0[52500] 接続口径【13A・12A】20A(R3/4)、【ふろ】15A(G1/2B)、【給湯・給水】20A(R3/4) 給湯号数24号 シリーズRUF-A 機能Q機能、新シミュ/FF+FB、バイパスサーボ、水量サーボ、35℃出湯、温度調節、ゆらぎのシャワー、パワフル湯はり、省エネ湯はり、快適おいだき、快適保温、保温時間切替、湯はり完了前お知らせ、たし湯、ぬる湯、予約運転、呼び出し 消費電力(W)(50/60Hz)142/156 待機時消費電力(W)1.7 ヒーター容量(W)158 熱効率(%)【給湯】82.7、【ふろ】80.0 エネルギー消費効率(%)82.1 省エネ基準達成率(%)【06年度】102 区分0 付属品本体固定金具
注意
※リモコンは付属しておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:695

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする