ロンカラーフラッシュドア握り玉仕様 枠のみ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57824656 品番 T-07818A-DSAB
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥26,500 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

物置きやミニハウスなど汎用性に富んだ実用本位の経済型ドア。
ドア本体は表面が耐食性にすぐれたガルバリウム鋼板、内部はペーパーハニカム構造。
枠は内付型と半外付型、ドア本体は種類や色を豊富に用意しています。

仕様ランマ無し 適合本体C4A※07818A/C4A※07818D (※には色記号が入ります) ブラック タイプ半外付用枠アングル無 呼称07818 商品タイプ枠のみ
注意
※本体・握り玉は別途手配ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする