3/22より値下げ!現場を応援

W-0818A-DSAA ロンカラーフラッシュドア握り玉仕様 枠のみ TOSTEM(LIXIL) 57824857 W-0818A-DSAA ロンカラーフラッシュドア握り玉仕様 枠のみ TOSTEM(LIXIL) 57824857

ロンカラーフラッシュドア握り玉仕様 枠のみ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57824857 品番 W-0818A-DSAA
参考基準価格(税別)¥16,200 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別) 値下げ
11,980

物置きやミニハウスなど汎用性に富んだ実用本位の経済型ドア。
ドア本体は表面が耐食性にすぐれたガルバリウム鋼板、内部はペーパーハニカム構造。
枠は内付型と半外付型、ドア本体は種類や色を豊富に用意しています。

仕様ランマ無し 適合本体C4A※0818A/C4A※0819D (※には色記号が入ります) ホワイト タイプ内付用枠 呼称0818 商品タイプ枠のみ
注意
※本体・握り玉は別途手配ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする