おめかしマルスリーブ 中空壁用丸形鋼製スリーブ(壁用)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード57824873 品番OMS150
参考基準価格(税別)¥1,960 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

挿し込み構造なので、奥行を100〜170mmに調整して使えます。
先行施工・後施工のどちらでも使えます。
スリーブ部分が半割になっているので後施工も簡単です。
化粧プレートで仕上がりがきれいです。

用途タフロック-耐火パックやタフロック60マルブロックとの併用で中空壁貫通部の防火措置ができます。 外寸法(Φmm)(本体組立)160 最大開口(mm)(中空壁)Φ170
注意
※中空壁の開口は、本体組立外寸サイズに10mmプラスした大きさであけてください。
※国土交通大臣認定を取得した構造でない中空壁は、認定範囲外になります。
※丸形鋼製スリーブと中空壁との間に隙間がある場合には、耐火ボード用目地材や耐熱シール材で埋めてください。
※配管が丸形鋼製スリーブの中心になるように取り付けてください。
※組み立て、取り付けの際に手を傷つける恐れがありますので、革手等の手袋を使用してください。
※丸形鋼製スリーブは必ず、ねじで固定してください。
※中空壁の開口部は、表面・裏面とも水平に切断加工してください。段差があった場合は取り付けできないことがあります。
※丸形鋼製スリーブは、変形しやすくできております。変形してしまった場合、手で押したりして形状を直してから使用してください。
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持材/支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする