ロンカラーフラッシュドア フラット(ポスト穴無し) 握り玉仕様 本体のみ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼称07818 適合【枠(おすすめ色)】半外付用枠:G-07818A-DSAB(オータムブラウン)/内付用枠:B-07818A-DSAA (ブロンズ) 注文コード57824884 品番C4AG07818A
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥24,700 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は呼称・適合など21種類から選べます 他の種類を見る

物置きやミニハウスなど汎用性に富んだ実用本位の経済型ドア。
ドア本体は表面が耐食性にすぐれたガルバリウム鋼板、内部はペーパーハニカム構造。
枠は内付型と半外付型、ドア本体は種類や色を豊富に用意しています。

仕様ランマ無し 適合【枠(おすすめ色)】半外付用枠:G-07818A-DSAB(オータムブラウン)/内付用枠:B-07818A-DSAA (ブロンズ) オータムブラウン タイプ本体フラット 呼称07818 商品タイプ本体のみ
注意
※本体のみの商品です。枠・握り玉・丁番・錠は含まれません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする