3/22より値下げ!現場を応援

C4AM07818A ロンカラーフラッシュドア フラット(ポスト穴無し) 握り玉仕様 本体のみ TOSTEM(LIXIL) 57824893 C4AM07818A ロンカラーフラッシュドア フラット(ポスト穴無し) 握り玉仕様 本体のみ TOSTEM(LIXIL) 57824893 C4AM07818A ロンカラーフラッシュドア フラット(ポスト穴無し) 握り玉仕様 本体のみ TOSTEM(LIXIL) 57824893

ロンカラーフラッシュドア フラット(ポスト穴無し) 握り玉仕様 本体のみ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼称07818 適合【枠(おすすめ色)】半外付用枠:B-07818A-DSAB(ブロンズ)/内付用枠:B-07818A-DSAA(ブロンズ) 注文コード57824893 品番C4AM07818A
参考基準価格(税別)¥24,700 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別) 値下げ
15,980
この商品は呼称・適合など21種類から選べます 他の種類を見る

物置きやミニハウスなど汎用性に富んだ実用本位の経済型ドア。
ドア本体は表面が耐食性にすぐれたガルバリウム鋼板、内部はペーパーハニカム構造。
枠は内付型と半外付型、ドア本体は種類や色を豊富に用意しています。

仕様ランマ無し 適合【枠(おすすめ色)】半外付用枠:B-07818A-DSAB(ブロンズ)/内付用枠:B-07818A-DSAA(ブロンズ) 木目 タイプ本体フラット 呼称07818 商品タイプ本体のみ
注意
※本体のみの商品です。枠・握り玉・丁番・錠は含まれません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする