曜日別特売
C4AK07820A ロンカラーフラッシュドア フラット(ポスト穴無し) 握り玉仕様 本体のみ TOSTEM(LIXIL) 57824979

C4AK07820A ロンカラーフラッシュドア フラット(ポスト穴無し) 握り玉仕様 本体のみ TOSTEM(LIXIL) 57824979
C4AK07820A ロンカラーフラッシュドア フラット(ポスト穴無し) 握り玉仕様 本体のみ TOSTEM(LIXIL) 57824979
C4AK07820A ロンカラーフラッシュドア フラット(ポスト穴無し) 握り玉仕様 本体のみ TOSTEM(LIXIL) 57824979

ロンカラーフラッシュドア フラット(ポスト穴無し) 握り玉仕様 本体のみ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可お客様組立品車上渡し5日以内出荷とは
内容量1個呼称07820適合【枠(おすすめ色)】半外付用枠:K-07820A-DSAB(シャイングレー)注文コード57824979品番C4AK07820A
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥27,300販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

物置きやミニハウスなど汎用性に富んだ実用本位の経済型ドア。
ドア本体は表面が耐食性にすぐれたガルバリウム鋼板、内部はペーパーハニカム構造。
枠は内付型と半外付型、ドア本体は種類や色を豊富に用意しています。

仕様ランマ無し適合【枠(おすすめ色)】半外付用枠:K-07820A-DSAB(シャイングレー)シャイングレータイプ本体フラット呼称07820商品タイプ本体のみ
注意
※本体のみの商品です。枠・握り玉・丁番・錠は含まれません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする