ロンカラーフラッシュドア(ポスト穴付き) 本体のみ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 お客様組立品車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57825119 品番 C4AT07818D
参考基準価格(税別)¥31,900 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
仕様ランマ無し 適合【枠(おすすめ色)】半外付用枠:T-07818A-DSAB(ブラック)/内付用枠:B-07818A-DSAA (ブロンズ) ブラック 呼称07818 商品タイプ本体のみ
注意
※ポスト用の穴あきタイプの【本体のみ】の商品です。
※アイは組み込まれています。
※枠・部品セット C4CZ1B(握り玉・丁番・錠・ポストのセット)は別途必要です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-11
用途:
アパートの玄関ドアとして取替。
キーメンテナンスショップ KS店 様

既に10台近く取替えている為、使い勝手が良い。改善希望としては、ドアクローザーの取付ける領域をもう少し明確にして欲しい。何故かと言うと、以前、RYOBIのBL-3Pを取付けた時に下地の無い場所にネジ打ちした事が有り、急遽、S22PLに変更した事が有ります。毎回、慎重にならざるを得ない状況です。できれば、ドアクローザーの取付範囲(限界)を示す領域シールがあると助かります。又、錠前の取付けるフロントサイズですが、現状100_になっておりますが、150_も取り付け可能になるとアルファのミリオンロックやSHOWAのDAC100が交換可能になり、汎用性が高くなります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする