曜日別特売
TJ-M165 タフジョイチューブ(常温収縮形接続処理材) ネグロス電工 57825853

タフジョイチューブ(常温収縮形接続処理材)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内径(Φmm)(収納後)19.2以下<br />(収納前)コア:38.5
(収納後)19.2以下<br>(収納前)コア:38.5
(収納後)7以下<br>(収納前)コア:17.1
(収納後)11以下<br>(収納前)コア:26.8
(収納後)12.1以下<br>(収納前)コア:26.8
(収納後)24.9以下<br>(収納前)コア:45
適合ケーブル仕上外径(Φmm)(最小)20<br />(最大)26
長さL(mm)165
内容量1組注文コード57825853品番TJ-M165
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

両端部にあるコア紐を引き抜くだけでケーブル接続部に簡単に装着できます。
作業時間の大幅な短縮と作業コストの低減が図れます。
シリコーンゴムを使用していますので、燃焼時にはハロゲン化合物の発生がありません。
エコマテリアルケーブルへの使用が可能です。
JISC0920IPX3相当(防雨形)の防水性があります。

内径(Φmm)
(収納後)19.2以下
(収納前)コア:38.5
外径(Φmm)
(収納後)34
(収納前)55.5
適合ケーブル仕上外径(Φmm)
(最小)20
(最大)26
材質シリコーンゴム特性防水性長さL(mm)165最大外径(mm)(接続部)34.5
注意
※低圧ケーブル接続部等の絶縁・保護を行うもので
す。他の用途には使用しないでください。
※非常電源用「耐火電線等」及びガス管との共同シ
ャフト内での接続には使用できません。
※絶縁テープ及びスリーブは含まれておりません。別途ご用意ください。
※切断したり、インナーチューブを抜くなどして使用しないでください。
※CVTケーブルの接続は単心用を3個使用します。
※収縮後の寸法は、ケーブルに装着せず収縮させた場合の寸法です。
※接続スリーブはJIS C 2806 B形スリーブをご使用ください。その他の接続スリーブをご使用になる場合は、接続部の一番太いところが接続部最大外径より小さくなるように選定してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする